Riferimenti
Gapi:ORMV505
Rubix:999220805081186


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.050,00X5,00 01.ORMVI.050050
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:50.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione