O-RING D.INT: 13,46 MM D.CORDA: 2,08 MM MAT: FKM 78SH 874118
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:874118
Rubix:999230316010139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,08 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 13,46 MM D.CORDA: 2,08 MM MAT: FKM 78SH 874118
O-RING D.Int: 13,46 mm D.Corda: 2,08 mm Mat: FKM 78Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,08 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 78 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione