Riferimenti
Gapi:OR90826
Rubix:999190900019194
Produttore:11A384K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 147 42,86X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:42.86 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore