PK8232 BACK-UP RING 232 (4275) OR: 69,44 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8232
Rubix:999190900046667
Produttore:2PA232K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8232 BACK-UP RING 232 (4275) OR: 69,44 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:69.44 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore