O-RING 018 (2075) D.INT: 18,77 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90018
Rubix:999190900046348
Produttore:11A056KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 018 (2075) D.INT: 18,77 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore