Riferimenti
Gapi:ORV111
Rubix:999190900013704
Produttore:11A190G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A190G6-O-RING OR 10.77X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:10.78 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore