Riferimenti
Gapi:OR 16.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900015028


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BD99G6-O-RING OR 16.50X3.00 FPM75
11bd99g6-o-ring or 16.50x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione