Riferimenti
Valgan:OR 4950 240,90X3,53 FP75
Rubix:160000000419720

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4950 240,89X3,53 FP75
OR 4950 240,90X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,50 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 45,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore