O-RING D.INT: 69,50 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 80 SH NERO 159264

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:159264
Rubix:999221018025743
O-RING D.INT: 69,50 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 80 SH NERO 159264

Riepilogo info tecniche

Diametro interno69,5 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 69,50 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 80 SH NERO 159264


O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:69.50 Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno69,5 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione