Riferimenti
Gapi:ORMV2953
Rubix:999190900014106
Produttore:11A295G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A295G6-O-RING OR 29.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:29.50 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,82 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 81,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione