O-RING 044 (2375) D.INT: 94,97 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH 10754

O-ring Anyseals

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:10754
Rubix:999230725028992
O-RING 044 (2375) D.INT: 94,97 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH 10754

Riepilogo info tecniche

Diametro interno94,97 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING 044 (2375) D.INT: 94,97 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH 10754


O-RING 044 (2375) D.Int: 94,97 mm D.Corda: 1,78 mm Mat: NBR 70 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno94,97 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione