OR11B53KK6 O-RING 114 D.INT: 15,54 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR11B53KK6
Rubix:999190900046389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR11B53KK6 O-RING 114 D.INT: 15,54 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.54 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore