Riferimenti
Gapi:OR90838
Rubix:999190900019212
Produttore:11A402K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 165 61,9X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:61.90 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore