Riferimenti
Gapi:ORV380
Rubix:999190900013961
Produttore:11A615G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A615G6-O-RING OR 291.47X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:291.47 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,23 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 57,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione