Riferimenti
Valgan:OR 152 47,63X3,53 FP75
Rubix:160000000419656

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 152 47,62X3,53 FP75
OR 152 47,63X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,97 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore