Riferimenti
Gapi:ORM625
Rubix:999190900017957
Produttore:11BK11K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BK11K6-O-RING OR 62.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:62.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,85 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 49,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione