Riferimenti
Gapi:OR 19.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL53K6-O-RING OR 19.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:19.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,80 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 74,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione