67176829-O-RING OR 25,07 2,62 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:176829
Rubix:999180500102598
Produttore:OR 3100 25,07 X 2,62 SILICONE 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67176829-O-RING OR 25,07 2,62 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
176829-GUARNIZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione