Riferimenti
Gapi:OR 235.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900016799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A512K6-O-RING OR 235.00X5.00 NBR70
11a512k6-o-ring or 235.00x5.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione