49449708-O-RING OR 44,20 3,00 80 FKM B1OR81 (MESCOLA 80 FKM B1OR81FK)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49449708
Rubix:999210420062864
Produttore:49449708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49449708-O-RING OR 44,20 3,00 80 FKM B1OR81 (MESCOLA 80 FKM B1OR81FK)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:44.20 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione