PK8211 BACK-UP RING 211 (4081) OR: 20,22 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8211
Rubix:999190900046646
Produttore:2PA211K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8211 BACK-UP RING 211 (4081) OR: 20,22 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:20.22 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione