Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49007126
Rubix:160000000441340
Produttore:49007126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49007126-GUARNIZIONE OR 10,00 2,00 72 NBR 872
49007126-GUARNIZIONE
OR 10,00 2,00 72 NBR 872
Punti di forza
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,143 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione