2ERAE853-GUARNIZIONE RAE 13970 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE867
Rubix:999190900039327
Produttore:2ERAE853
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE853-GUARNIZIONE RAE 13970 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:139.70 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

