445514-O-RING OR005,00X02,00 872 72NBR872

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:445514
Rubix:999230704002982
Produttore:445514
445514-O-RING OR005,00X02,00 872 72NBR872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 445514-O-RING OR005,00X02,00 872 72NBR872


O-ring
O 5,00 2,00 72 NBR 872

Punti di forza

La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,084 g
Diametro interno5 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione