O-RING D.INT: 360,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 70 SH 9809
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:9809
Rubix:999230728032935
Produttore:9809


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 360,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 70 SH 9809
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:360.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione