Riferimenti
Gapi:OR 219.10X8.40 FPM75
Rubix:999190900016231


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 219,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A829G6-O-RING OR 219.10X8.40 FPM75
11a829g6-o-ring or 219.10x8.40 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 219,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione