O-RING 211 (4081) D.INT: 20,22 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: FFKM 80 SH 821293
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:821293
Rubix:999221018025946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | ffkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 211 (4081) D.INT: 20,22 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: FFKM 80 SH 821293
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.22 Materiale:FFKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | ffkm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore