2ERAE729-GUARNIZIONE RAE 07874 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE729
Rubix:999190900039294
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE729-GUARNIZIONE RAE 07874 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:78.74 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

