Riferimenti
Gapi:OR 259.30X5.70 FPM75
Rubix:999221201000464


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 259,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A702G6-O-RING OR 259.30X5.70 FPM75
11a702g6-o-ring or 259.30x5.70 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 259,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,52 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 56,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore