Riferimenti
Gapi:OR 64.20X5.70 NBR70
Rubix:999190900018937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 64,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A647K6-O-RING OR 64.20X5.70 NBR70
11a647k6-o-ring or 64.20x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione