Riferimenti
Valgan:OR 6600 151,77X5,34 FP75
Rubix:160000000419775

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6600 151,77X5,33 FP75
OR 6600 151,77X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,72 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 43,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione