O-RING D.INT: 315,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 60 SH ORS31509
O-ring Algom
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Algom:ORS31509
Rubix:999230224016053

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 315,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 60 SH ORS31509
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione