Riferimenti
Gapi:ORM3645
Rubix:999190900017886
Produttore:11BJ15K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BJ15K6-O-RING OR 36.00X4.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.50 mm Diametro Interno mm:36.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,33 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 50,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione