Riferimenti
Gapi:OR 69.60X5.70 NBR70
Rubix:999190900019005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B63EK6-O-RING OR 69.60X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:69.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,19 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 78,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione