Riferimenti
Gapi:ORM1286
Rubix:999190900017347
Produttore:11B68GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B68GK6-O-RING OR 128.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:128.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore