Riferimenti
Gapi:OR90260
Rubix:999190900019251
Produttore:11A441K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4650 164,69X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:164.69 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,41 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 45,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore