Riferimenti
Gapi:OR 149.50X8.40 NBR70
Rubix:999221201001125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 149,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B73NK6-O-RING OR 149.50X8.40 NBR70
11b73nk6-o-ring or 149.50x8.40 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 149,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione