Riferimenti
Gapi:OR 112.00X3.55 NBR70
Rubix:999221201001305


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 112 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BQ80K6-O-RING OR 112.00X3.55 NBR70
11bq80k6-o-ring or 112.00x3.55 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 112 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,47 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 77,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione