PK8381 BACK-UP RING 381 (61200) OR: 304,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8381
Rubix:999190900046778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8381 BACK-UP RING 381 (61200) OR: 304,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:304.17 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione