O-R .NBR 70SH 686-81125 D.285,10X6,99 01.OR000.686000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OR000.686000
Rubix:999220805065593


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH 686-81125 D.285,10X6,99 01.OR000.686000
O-RING 686 (81125) D.Int: 285,10 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione