ORM0412 O-RING D.INT: 4,00 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM0412
Rubix:999190900046386
Produttore:11B115K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM0412 O-RING D.INT: 4,00 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:1.20 mm Diametro Interno mm:4.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore