Riferimenti
Gapi:OR90866
Rubix:999190900019328
Produttore:11A587K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136,53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 213 136,53X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:136.53 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136,53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,80 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 94,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione