2ERAE885-GUARNIZIONE RAE 16830 00699 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 16830 00699 L1
Rubix:999190900039343
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE885-GUARNIZIONE RAE 16830 00699 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:168.30 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 168,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

