GKM 15037 D.085X080X1,3 01.GKM00.150370
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:GKM15037
Rubix:999220805049686
Documenti
Dettagli del prodotto : GKM 15037 D.085X080X1,3 01.GKM00.150370
BACK-UP RING Modello:GKM Diametro Interno OR:80.00 mm Altezza:1.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

