Riferimenti
Gapi:OR 182.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900015995


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 182 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BX08G6-O-RING OR 182.00X5.00 FPM75
11bx08g6-o-ring or 182.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 182 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione