Riferimenti
Gapi:OR 250.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BV66K6-O-RING OR 250.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:250.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,67 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 100,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione