49431649-O-RING OR 9,25 1,78 75 FKM FP7518 ( MESCOLA 75 FKM FP751803)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49431649
Rubix:999210420062372
Produttore:49431649




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 49431649-O-RING OR 9,25 1,78 75 FKM FP7518 ( MESCOLA 75 FKM FP751803)
Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine di sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componenti di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante.
OR 9,25 1,78 75 FKM FP7518
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione