Riferimenti
Gapi:OR 80.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B284G6-O-RING OR 80.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:80.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 89,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione