Riferimenti
Valgan:OR 3193 48,90X2,62 SILICONE
Rubix:160000000091534

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3193 48,90X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,27 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione