Riferimenti
Gapi:OR 144.30X5.70 NBR70
Rubix:999190900018961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 144,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A685K6-O-RING OR 144.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:144.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 144,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,98 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 54,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore